大森屋
大森屋の 食品
大森屋の 乾物
大森屋の 海苔/昆布
手巻き家族16枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
注文コード
65809854
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,858
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
大森屋の加工技術で生まれ変わった定番商品!『サクッと仕上』が目印です。
歯切れの良さ、口溶けを実感して下さい。
週末は手巻き寿司で、楽しく過ごしましょう!
原材料
乾のり(国産)
栄養成分
エネルギー:45kcal、たんぱく質:9.9g、脂質:0.9g、炭水化物:10.6g、糖質:2.0g、食物繊維:8.6g、食塩相当量:0.3g