印刷プレビュー
カシムラ

電池式充電器 USB1P 1A micro 50cm

AJ-532K 電池式充電器 USB1P 1A micro 50cm カシムラ 65815137
(3件の商品レビュー)
注文コード
65815137
品番
AJ-532K
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥1,090

 
お気に入りに追加
USBケーブルを利用し、電池とパソコンから2通りの充電が可能な充電器。
アルカリ単3電池4本付。
通電確認用LED付。電池交換で繰り返し使えて経済的!
定格出力
5V/1A
質量(g)
165
ブラック
付属品
アルカリ単3電池4本/microUSBケーブル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×78×19
使用電池
アルカリ単3電池4本
コード長さ(cm)
約50

平均満足度:3.33  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: スマホへの充電

防災用備品として購入しました。いざというときに重宝しそうです。

これは注文コード65815137についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-02]

満足度:

用途: 備えとして

シンプルな作りで 使い易良そうです!電池式の物を探していました。

これは注文コード65815137についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-21]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: スマホの充電、(停電になっても大丈夫なように)

新品の電池を使ってもなかなか充電しない。
新品の単三電池4本でも、なかなか充電しない。

これは注文コード65815137についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。