女性用 23.0cm 白 サニフィット耐油長靴 アズワン 65817036

※着用例

サニフィット耐油長靴

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード65817036 品番女性用 23.0cm 白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

軽量タイプですので作業性に優れています。
ソール部にセラミックとゴムの合成素材を使用し、防滑性に優れています。
カラーバリエーションで使用場所ごとに色を揃える事ができます。
驚くほどの軽さを実現。

サイズ(cm)23 形状ハイカット 高さ(mm)266 材質(本体)EVA(酢酸ビニル) タイプ女性用 種類作業靴 材質(ソール)ウレタン、セラミック 標準質量(g/片足)約460 機能軽量、耐油 耐熱温度(℃)50 材質(カバー)PU(ポリウレタン) アズワン品番2-3670-01 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65817167
2018-05-25
用途:
食品加工場

滑らず丈夫で長持ちしています。床が冷たく足先が冷えるのですが、この長靴だと冬場も冷えにくかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする