現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05055556/2026/10/26 02:28:39
RCB 【オーダー】事務所オフィス用遮熱ワンポール式アルミブラインド TOSO 65820485
※商品画像
TOSO
【オーダー】事務所オフィス用遮熱ワンポール式アルミブラインド
注文コード65820485
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥13,370~
特長:事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。
ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。
取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。
購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。
遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途:事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
注意:※1cm単位でご注文をお受けいたしますが仕上がりサイズは-0.6+1.5cm程度の
誤差で仕上がる場合がありますのでご了承ください。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。
※再配達の場合、持ち戻り料等が発生しますので、必ずお受け取りをお願いいたします。
※WEB注文限定となります。予めご了承ください。
幅(mm):280~3000
高さ(mm):110~3000、取り付け高さ(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000
羽根幅(mm):25
材質(羽根):アルミニウム合金
色番:【遮熱カラー全45色】・RCB-1071・RCB-1072・RCB-1851・RCB-1067・RCB-1070・RCB-1068・RCB-1069・RCB-1852・RCB-1073・RCB-1853・RCB-1075・RCB-1216・RCB-1074・RCB-1248・RCB-1119・RCB-1076・RCB-1150・RCB-1077・RCB-1255・RCB-1854・RCB-1079・RCB-1855・RCB-1831・RCB-1843・RCB-1090・RCB-1835・RCB-1844・RCB-1806・RCB-1845・RCB-1093・RCB-1838・RCB-1094・RCB-1840・RCB-1847・RCB-1842・RCB-1095・RCB-1088・RCB-1644・RCB-1850・RCB-1084・RCB-1856・RCB-1849・RCB-1082・RCB-1438・RCB-1708
RoHS指令(10物質対応):対応
関連資料:色見本表(カラー品番)(18.7MB) ポール長さについて(0.07MB)
操作位置:右、左
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)