※寸法図

目皿

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65829532 品番 M17
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別) アウトレット
¥1,198959

接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。

材質亜鉛ダイカスト 寸法d1(mm)89 寸法(mm)100 寸法H(mm)14 外径(Φmm)102 寸法D(mm)102 寸法D1(mm)89
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする