サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
T-Max 旋削用ポジチップ 130 H13A 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65832054
品番
SPGN120408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様
●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.9●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:PGN●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-8382
アズワン品番
65-8245-98