ハンドリーマー HR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)16.5 全長(mm)190 注文コード65869748 品番HR 16.5
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は外径・呼び外径・全長など246種類から選べます 他の種類を見る

ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数8 全長(mm)190 刃長(mm)100 外径(Φmm)16.5 表面処理ノンコート 柄長さ(mm)70 食付長さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする