現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02890574/2026/11/04 02:04:01
K5000 【オーダー】塩ビ板 透明 (角落し加工可) 笠井産業 65871654
笠井産業
【オーダー】塩ビ板 透明 (角落し加工可)
注文コード65871654
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,844~
特長:耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、電気絶縁性、耐燃性に加えて安定した機械的強度を有しています。
機械加工性、熱加工性の良さなど汎用樹脂として広い用途分野で対応出来ます。
注意:屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内用途でご使用ください。
タップ穴、皿穴加工は板厚5mmのみとなります。
【切断処理】とは切断4面の処理方法になります。表裏の加工処理は行っておりません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
比重:1.40
引張強度(MPa):66
曲げ強さ(MPa):98
荷重たわみ温度(℃):71
吸水率(%):0.08
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)