現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02890575/2026/09/30 12:07:16
PET6010 【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可) タキロンシーアイ 65871663
タキロンシーアイ
【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可)
注文コード65871663
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,829~
注意:屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※【切断処理】とは切断4面の処理方法になります。表裏の加工処理は行っておりません。
屋内用途でご使用ください。
タップ穴、皿穴加工は板厚5mmのみとなります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※選択頂いた内容が製作不可または確認が取れない場合キャンセルさせて頂く場合がございます。A~Dのカット選択を全て「しない」にされている等。
色:透明
規格:UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)
厚生労働省告示第201号適合品
比重:1.27
表面抵抗率(Ω):1015以上
熱伝導率(W/mk):0.23(レーザフラッシュ法)
荷重たわみ温度(℃):69
線膨張係数:7.5×10-5/K
曲げ弾性率(MPa):2000
ロックウェル硬度:Mスケール:44、Rスケール:114
吸水率(%):0.1
酸素指数:24
体積抵抗率(Ω・m):1013以上
比熱(J/g・k):1.35
線膨張率(×10<sup>-5</sup>・K<sup>-1</sup>):7.5
曲げ応力値(MPa):71
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)