![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07911713/ | 2026/10/07 00:34:31 |
![]() サンプル画像 | タキロンマテックス 【オーダー】タキストロンRA 防滑性ビニル床シート |
|
|
| 特長: | 開放廊下の未来形。進化し続けるスタンダード床材 |
|---|---|
| 注意: | ※シート同士の柄合わせや、ステップとシートの柄合わせは出来ません。 ※シートには方向性があります。同一方向になるように施工してください。 ※製法上、柄ずれが発生することがあります。ご了承ください。(継目部分で柄がずれて見えることがあります。) ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送不可となりますのでご注意ください。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。 ※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。 ※4t車が入れない狭小路、豪雪地帯など配送出来ない地域がございます。 ※配送の時間指定はお受け出来ません。 |
| 幅(mm): | 1250、1350、1620、1820 |
| 厚さ(mm): | 2.5 |
| 品番: | RA-433、RA-881、RA-883、RA-885、RA-932、RA-983 |
| 長さ(m): | 1~10 |
| 色数: | 6色 |
| グリーン購入法: | 適合 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

