バイオギアサポーターひざ用(左右兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65886318 品番50MS31103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

運動時の動きやすさを追及した設計。
通気性ラバーなので蒸れにくい。そしてズレにくい。
トップオープン仕様なので装着しやすく動きやすい。

サイズM 03:ブラック 左右区別左右兼用 用途ひざの安定・保護用、靭帯のサポート用 材質本体:クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン、ボーン:PET 適合部位ひざ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする