TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの 静電気対策マット・シート類
TRUSCOの 帯電防止フィルム
帯電防止防炎フィルムシート防炎薄手タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
厚さ(mm)
0.5
注文コード
65889401
品番
TSEF-5-5【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥35,630
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
1370
長さ(m)
5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
115-3661
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
4.5
色
ブルー透明