Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 充電式圧着工具
充電圧着器Dual
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65889455
品番
EZ46A4K-B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥379,700
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
アウトレット
¥319,800
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
規定の圧力に達すると音でお知らせ。
圧着回数
【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】
約250回(60mm
2
)
約150回(100mm
2
)
約140回(150mm
2
)
約110回(200mm
2
)
約110回(250mm
2
)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
圧着ダイスセット、ケース
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用)
色
黒
圧着範囲(mm
2
)
14〜250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ)
公称出力(kN)
125(12.7tonf)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
293×234×69
注意
※電池パック・充電器別売
商品説明動画
EZ46A4充電圧着器
参考になった