JMRV-616【ワケあり】 リバーシブルジョイントマット60cm16枚 アイリスオーヤマ 65889471 JMRV-616【ワケあり】 リバーシブルジョイントマット60cm16枚 アイリスオーヤマ 65889471 JMRV-616【ワケあり】 リバーシブルジョイントマット60cm16枚 アイリスオーヤマ 65889471 JMRV-616【ワケあり】 リバーシブルジョイントマット60cm16枚 アイリスオーヤマ 65889471 JMRV-616【ワケあり】 リバーシブルジョイントマット60cm16枚 アイリスオーヤマ 65889471 JMRV-616【ワケあり】 リバーシブルジョイントマット60cm16枚 アイリスオーヤマ 65889471

リバーシブルジョイントマット60cm16枚

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット グレー/ホワイト 注文コード65889471 品番JMRV-616【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9987,998
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

カラーが異なるリバーシブル仕様です。色の組み合わせで様々なデザインを楽しめます。水洗い可能なのでニオイのある汚れもきれいに洗い流せます。サイドパーツを取り付けることで隙間へのゴミを防ぐことができ、お掃除しやすくなります。弾力のある素材でペットや家具による傷を防止します。表面は滑りにくい安心の凹凸加工です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ポリエチレン グレー/ホワイト 入数(枚)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×20 厚さ(cm)2 適用畳数江戸間(88×176cm):6枚/京間(95×191cm):8枚 床暖房使用可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11497459
2025-08-28
用途:
保育
卸売・小売業

大判でとても使いやすいです。
汚れても簡単に落ちるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする