スーパーメカニックサロペット RY-747

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65898166 品番 90792-M023M
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

機能性を徹底的に見直し、リファインされた高機能サロペット
小銭入れポケット、右腰ポケット内には小銭入れポケットを内蔵
補強用ヒザ当て、直接地面に触れることの多い膝部分を二重布で補強

レッド サイズM 材質TCツイル 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)72 ウエスト(cm)76〜98

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65898166 90792-M023M 16326987 90792M073M00 WY8004 メカニックサロペット YAMAHA(ヤマハ) WY8004 メカニックサロペット YAMAHA(ヤマハ) 1着 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65898245
2020-09-22
用途:
オートバイ

デザインが良い。外作業が多い休日の普段着になってしまった。洗濯後の干し方を気を付けると肩掛けゴムの伸び防止できる。そのころ膝が破けて全うできる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする