マシンリーマー MR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)250 注文コード65900094 品番MR 22.6
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は直径・全長Lなど588種類から選べます 他の種類を見る

機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数8 全長L(mm)250 表面処理ノンコート MTNo.2 刃長l(mm)130 ねじれ角(°)0 食付長さT(mm)1.5 直径D(Φmm)22.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする