大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
マシンリーマー MR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L(mm)
250
注文コード
65900234
品番
MR 23.0
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長L
など
588
種類から選べます
他の種類を見る
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
8
全長L(mm)
250
表面処理
ノンコート
MT
No.2
刃長l(mm)
130
ねじれ角(°)
0
食付長さT(mm)
1.5
直径D(Φmm)
23