消費電力(W)7.7
材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深100
質量(kg)0.6
タイプ高気密SB形人感センサー連動ON/OFFタイプ
仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間(1分・3分)※8hタイマー設定時1分固定、拡散パネル付、送り点灯可能、LED60VAまで、電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで、蛍光灯インバータタイプ60Wまで、白熱灯60Wまで
定格電圧(V)AC100
光源寿命50000時間
容量(VA)14
取付可能厚(mm)天井:5〜25
明るさ白熱灯60W相当
適合ランプLED 7.7W 温白色 3500K
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)430