人感センサー付ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65933254 品番DDL-4545AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8 材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 質量(kg)0.5 タイプ高気密SB形人感センサー連動ON/OFFタイプ 仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間(1分・3分)※8hタイマー設定時1分固定、拡散パネル付、送り点灯可能、LED60VAまで、電球形蛍光灯、10W形・15W形・25W形3灯まで、蛍光灯インバータタイプ60Wまで、白熱灯60Wまで 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)3500 光源色温白色 光源寿命50000時間 容量(VA)15 取付可能厚(mm)天井:5〜25 色(本体) 光束(Lm)540 明るさ白熱灯100W相当 適合ランプLED 8W 温白色 3500K グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65933254 DDL-4545AW 57297497 DDL-5703AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする