小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65943937 品番DPN-39806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は201種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9 材質鋼板 白塗装 質量(kg)0.9 容量(VA)15 仕様吊高さ調節可能、色温度切替機能付(6200K・2700K) 直径(Φmm)140 高さ(mm)220 タイプ色温度切替タイプ 電圧(V)AC100 光束(Lm)300 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100W相当プルレス 適合ランプLED電球 9W(E26) 昼光色 6200K 電球色 2700K 演色指数(Ra)80/90
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする