消費電力(W)6.4
材質鋼板・鋼棒 ラスティーブラウンサテン塗装、ガラス 透明(泡入り)
質量(kg)1.2
容量(VA)11
仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、吊高さ調節可能
直径(Φmm)145
高さ(mm)295
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)350
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯40W相当
適合ランプLED電球・クリア 6.4W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否