DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
295
注文コード
65944698
品番
DPN-40152Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,800
この商品は
高さ
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.4
材質
鋼板・鋼棒 黒サテン塗装(内面白サテン塗装)、ガラス 透明(泡入り)
質量(kg)
2.8
容量(VA)
11
仕様
傾斜天井にも使用可能(55°まで)、吊高さ調節可能
直径(Φmm)
550
高さ(mm)
295
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
350
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯40W相当
適合ランプ
LED電球・クリア 6.4W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可