スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)440 注文コード65945592 品番DSL-4835YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は光束など104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.2 材質鋼板・鋼管 黒塗装 質量(kg)0.4 角度(°)首振240・回転360 仕様調光器別売(DP-37154E・39672〜5)9VA、調光器別売(DP-37154E・39672〜5) 長さ(mm)145 直径(Φmm)70 高さ(mm)138 タイプフランジタイプ 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)9 光束(Lm)440 LED寿命(時間)30000 明るさダイクロハロゲン50W相当 適合ランプLEDランプ 6.2W(E11) 演色指数(Ra)80 調光率(%)20〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする