DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
1060
注文コード
65945644
品番
DSL-4838YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
光束
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
18.2
材質
鋼板 白塗装
質量(kg)
1.1
角度(°)
首振90・回転360
仕様
調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
長さ(mm)
190
幅(mm)
138
高さ(mm)
66
タイプ
フランジタイプ
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
32
光束(Lm)
1060
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W×2灯相当
適合ランプ
LED 9.1W×2灯
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100
注意
※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。