間接照明用器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 注文コード65946317 品番DSY-3903WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,800
この商品は調光の可否・光源色など329種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)15 定格電圧(V)AC100/200 材質アルミ型材 シルバーアルマイト、鋼板 、ポリカーボネート 乳白 質量(kg)1 長さ(mm)900 幅(mm)43 高さ(mm)52 色温度(K)5000 光源色昼白色 容量(VA)16/19 連結数最大25台(100V時)、54台(200V時)まで 光束(Lm)1470 LED寿命(時間)40000時間 適合ランプLED 15W DECO-LINE(L900) 演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65946317 DSY-3903WT 12309214 DSY-3903WTE LEDシステムライト DAIKO(大光電機) LEDシステムライト DAIKO(大光電機) 1台 16,900 税込18,590 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする