DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明用器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
注文コード
65946387
品番
DSY-4043YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
調光の可否・光源色
など
329
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4
定格電圧(V)
AC100
材質
アルミ型材 白アルマイト、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.3
長さ(mm)
297
幅(mm)
30
高さ(mm)
32
タイプ
単体・連結時末端用
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
8
光束(Lm)
310
LED寿命(時間)
40000時間
適合ランプ
LED 4W
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可。送り配線はできません。配線方向は片側のみです。