ロングマシンリーマー LMR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径D(Φmm)30.5 全長L(mm)600 刃長l(mm)400 注文コード65946434 品番LMR 30.5X400X600
参考基準価格(税別)¥258,500 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は直径D・全長L・刃長lなど229種類から選べます 他の種類を見る

ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数10 全長L(mm)600 表面処理ノンコート MTNo.3 刃長l(mm)400 ねじれ角(°)0 食付長さT(mm)1.5 直径D(Φmm)30.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする