間接照明用器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 注文コード65948164 品番DSY-4627WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は調光の可否・光源色など329種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)10 定格電圧(V)AC100/200 材質鋼板 、ポリカーボネート 乳白 質量(kg)0.7 長さ(mm)560 幅(mm)80 高さ(mm)35 色温度(K)5000 光源色昼白色 容量(VA)18/24 連結数最大32台(100V時)、65台(200V時)まで 光束(Lm)1240 LED寿命(時間)40000時間 適合ランプLED 10W 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする