カラータッチ (メタリック、パール)

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) レッド 適合カラーNo3R3 注文コード65960755 品番MH32116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は色・主な使用車種・適合カラーNoなど293種類から選べます 他の種類を見る

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。

レッド 適合カラーNo3R3 メーカートヨタ 寸法(縦×横×奥行)(mm)21×131×21 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10960887
2023-09-07
用途:
クルマのキズとか錆びたヶ所の補修
関測量土木測量管理 様 (サービス業)

色が合うのでなかなか良いです 乾きも早くてなかなかのモノですよ。

対象商品:
10962341
2023-06-19
用途:
車 キズ タッチアップ
キタダ電気工事 様 (建設業・工事業)

純正カラーのため、タッチアップした跡も目立たず満足しています。

対象商品:
65962968
2023-05-24
用途:
車飛び石あと補修
中野電気工事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

付属の刷毛でタッチアップすると盛り上がるので、つまようじ等で
施工。

対象商品:
10961176
2023-05-27
用途:
自動車の塗装の補修

車に少しついた傷を治すのに便利です。価格も安いのでまた購入したいと思います。

対象商品:
65961114
2022-11-16
用途:
補修

補修用に購入。種類も多く色選定も可能で小さいキズの補修にはちょうど良いサイズです。

対象商品:
10961797
2022-08-29
用途:
外装修理

ホンダ海外向けの色番でNHA65P(パールコンコースブラック)の代替に使用しました。純正色よりもワンテンポほど、トーンが暗いようですが、経年劣化している塗装面のキズ補修にはちょうどよくクリア(スプレー)とコンパウンドで仕上げると通常使用には問題ないレベルかとに思います。

対象商品:
65961595
2022-02-09
用途:
車のドア塗装補修に
サービス業

ドアを開けたときに縁をぶつけたときの1mm角くらいの塗装欠けにさび止めを兼ねた補修として簡単に使用出来る商品です。
タッチペンなので、よく振って、塗るというより点付けする感じで使います。
平面部分には不向きで、逆に目立ってしまう可能性が大きいです。

対象商品:
10961212
2022-01-23
用途:
自家用車の補修
その他業種

色は塗り加減と色によって変わると思いますが、合っていると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする