大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの Tスロット
ロング柄Tスロットカッター TC-LS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全572種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65982999
品番
TC-LS 65X6X220
参考基準価格(税別)
¥128,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
16
全長(mm)
220
柄径(Φmm)
32
外径(Φmm)
65
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
6