大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの Tスロット
NC旋盤用超硬ソリッドキーシードカッター C-NCKC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65992108
品番
C-NCKC 30X0.5
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
NC旋盤用に最適なシャンク径と全長を採用。キー溝、半月キー溝、スリット加工用。ワシ刃型により、切削性、切粉排出性が向上。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
超硬K10
刃数
14
全長(mm)
60
首径(mm)
9.5
柄径(Φmm)
10
外径(Φmm)
30
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
0.5
首長(mm)
5