俺のロン毛が巻き込まれない肩掛けファン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65998023 品番WA-RMK
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

羽根がないため髪の毛が巻き込まれず安全性UP
360度どんな角度にも調節可能
最大6時間利用&USB充電対応
低振動設計

用途首からかける羽根なし扇風機 電源USB充電式(2000mA充電池) 連続使用時間(時間)低速:約6、中速:約4、高速:約2 風量調整3段階 アズワン品番64-5212-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする