スローアウェイドリル用チップ コロドリルDS20チップ 365 穴あけ用 材種4344 4344 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66015664 品番DS200508PL6W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800


DS20穴あけ用チップです。
耐熱合金用。
靭性に。

仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):34〜40●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-2528 アズワン品番65-8193-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする