※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 23歯 12.7mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66021490 品番TB 23 H 100
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5227 アズワン品番65-8048-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする