ヘッダ 40極 0.8mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1212 注文コード66046909 品番ERM8-020-08.0-L-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1212 アズワン品番65-7611-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする