※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング25mm42mm61905-2RZ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66048905 品番61905-2RZ
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 25 mm、外径 42 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:25mm●外径:42mm●レース幅:9mm●コード番号:207-7043 アズワン品番65-7932-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする