ボールベアリング4mm13mm ラジアル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66049429 品番624-2RS
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598


NSKメトリックボールベアリング - シールド
潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。
特長と利点
ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す

仕様●内径:4mm●外径:13mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:5mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:480N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:1.34kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9732 アズワン品番65-8050-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする