仕様【調光器】不可
その他【光束維持】40000時間【その他】ランプ付
材質樹脂/下面カバー(樹脂)
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.2
色オフホワイト
高さ(mm)40
備考【配光】未対応
タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ
取付方式埋込
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズFLAT
定格電圧100V
定格消費電力(W)5.2
制御調色
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
色温度(K)2700〜6500
エネルギー消費効率(Lm/W)96.1
LED白熱灯器具60Wタイプ
光束(Lm)500
クラス60W
傾斜角度(°)55
配光角度(°)【拡散】113
光色電球色〜昼白色
調光方式【連続調光】100-1%
グリーン購入法適合
電源容量(VA)10
埋込穴(Φmm)100
LED交換不可
取付必要高(mm)36
取付可能天井厚(mm)5〜25