用途【令和8年1月提出用】A4サイズ1枚で、市区町村提出用の「給与支払報告書(個人別明細書)」を2名分を作成することができます。別売りの「OP1195MK 所得税源泉徴収票 受給者用 A4 2面」と組み合わせてご利用いただくことで、必要分だけを作成することができるため、税務署提出用がご不要な方の源泉徴収票に便利です。マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。※ 市区町村提出用・税務署提出用の「給与支払報告書(個人別明細書)」と受給者交付用の「源泉徴収票」がセットになったタイプもございます(品番:OP1195MR)。
寸法(mm)[ミシン目切り離し後]148.5×210
入数(枚)30
面付2
用紙サイズA4横 297×210mm
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタカラーレーザー、モノクローレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、インクジェット