印刷プレビュー

microSDHCカード Class10

PC-MM16C0 microSDHCカード Class10 オーム電機 66080008
(1件の商品レビュー)
注文コード
66080008
品番
PC-MM16C0
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,501
販売価格(税別)
¥1,390

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
高画質の動画撮影やSDHCに対応したデジカメの連続撮影に最適です。
携帯電話の写真記録や音楽の記録などにもおすすめです。
デジタルカメラの高画質での連写・動画撮影にも快適です。
規格
microSD Memory Card Specification Ver.2.0準拠
記憶容量(GB)
16
データ転送速度
CLASS 10
付属品
保証書
質量(g)
約0.4
電源電圧(V)
2.7〜3.6
動作温湿度範囲
0〜55℃、20〜80%(結露なきこと)
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
11×15×1
注意
※使用する機器、ファイルのサイズ等の条件によって転送速度が異なります。
※このSDHCカードには著作権保護機能用の領域が含まれており、お客様が実際にご利用いただける容量は8GBより少なくなります。
※SDHCロゴが機器または取扱説明書に表示された機器でのみ使用可能です。従来のSD規格とは互換性がありませんので、SDメモリーカードのみに対応した機器では使用できません。

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 私用

ユピテルのドライブレコーダーの記録用に購入。 問題なく使えてます。

これは注文コード66080008についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。