基板接続用ソケット 9 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66086005 品番BCS-109-L-S-TE
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898


Samtec BCS シリーズは、コンタクト素材としてりん青銅製の 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。この製品は、ピンあたり 4.6 A の電流と 475 V ac の電圧を供給します。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ付け対応

仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:197-6544 アズワン品番65-7698-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする