基板用端子台 2012Sシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード66093364 品番691201720003S
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980


Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、12.5 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2012S●長さ:15.6mm●コード番号:190-8574 アズワン品番65-7730-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする