第一測範
第一測範の 定盤・ゲージ・ケガキ
第一測範の ゲージ
第一測範の リングゲージ
メートルネジリングゲージ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ
1
呼び寸法
15
注文コード
66101587
品番
GR2 15-1.0(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・呼び寸法・内容量
など
326
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
おねじ
ピッチ
1
種類
通り
規格
旧JIS規格
呼び寸法
15
等級
JIS2級ねじ用
校正証明書
一般校正
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300