![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07914074/ | 2026/09/09 01:07:15 |
![]() | リンテックコマース 【オーダー】紫外線対策フィルム RT05 |
|
|
| 特長: | 紫外線99%カット!紫外線A波・B波も同時にカット! 紫外線カットの数値UV-A・B領域のうち(300~380nm)を測定し、その平均値を紫外線透過率としていますので、A波(波長315~380nm)・B波(波長300~315nm)ともにカットします。 室内でのうっかり日焼けや、畳や窓際の家具の保護、カーペットの色褪せ予防にも効果的です。 無色透明だから貼っても違和感ありません。今のお部屋の雰囲気をこわすことなく紫外線対策ができます。 フィルムにキズがつきにくい、ハードコート処理済だから窓拭きをしてもキズがつきにくく、長期間貼りっぱなしにしたい方にお勧め。 使用後、きれいにはがせる「弱粘着」タイプだから、賃貸住宅や社宅・転勤等のご予定のご家庭の窓ガラスにも安心して貼ることができます。 |
|---|---|
| 用途: | 紫外線のカットに |
| 注意: | ※屋内用です。屋内側に貼ってください。 ※ガラス戸や窓ガラスなど屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。 ※ザラザラ面や凸凹面にはご使用できません。 ※UVカット効果・耐用年数の試験数値は測定値であり、保障値ではありません。 ※このUVカットフィルムは医療用のものではありません。 ※色褪せの原因は可視光線・赤外線にもあります。そのため、色褪せを完全に防ぐものではありません。 |
| 材質: | ポリエステル、粘着剤(アクリル酸エステル樹脂) |
| 色: | クリア |
| タイプ: | 貼って剥がせる |
| 幅(cm): | フィルム最大幅:90 |
| 表面処理: | スリキズ防止処理:ハードコート |
| 耐熱温度(℃): | 80 |
| 赤外線・紫外線保護: | UPF50+ |
| フィルム厚さ(μm): | 200(0.2mm) |
| 耐用年数(年): | UVカット効果:5 |
| 施工内容: | 水貼り |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

