現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】防災・地震対策フィルム HGS05 リンテックコマース 66103016
注文コード 66103016
品番 -
内容量 1枚
参考基準価格(税別) オープン
¥369〜
特長:
用途:
注意:
材質:
色:
タイプ:
幅(cm):
耐熱温度(℃):
フィルム厚さ(μm):
耐用年数(年):
施工内容:
サービス分類:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません