|
|
| https://www.monotaro.com/g/07914076/ | 2026/05/25 04:29:41 |
|
リンテックコマース
【オーダー】防災・地震対策フィルム HGS05HD |
|
|
| 特長: |
強力な粘着力で地震や災害、飛来物などでガラスが割れても破片の飛び散りを防ぎます。 食器棚のガラスに貼っておくと、災害時中の食器が飛び出すのを遅らせる効果もあります。 「JIS A 5759 建築窓ガラス用フィルム」のガラス飛散防止フィルム(記号GS-A)合格品。 無色透明なので、ガラスのコレクションケースに貼っても違和感ありません。 紫外線99%カットで、シミや日焼け、皮膚病などの原因となる紫外線をカット、畳や窓際の家具、カーペットの色アセ予防にも効果的です。 ガラスの破片が飛び散らないように粘着力は強めですが、はがすことができます。 |
|---|---|
| 用途: | ガラス飛散防止、紫外線対策に |
| 注意: |
※屋内用です。屋内側に貼ってください。 ※ガラス戸や窓ガラスなど屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。 ※ザラザラ面や凸凹面にはご使用できません。 ※UVカット効果・耐用年数の試験数値は測定値であり、保障値ではありません。 |
| 材質: | ポリエステル、粘着剤(アクリル酸エステル樹脂) |
| 色: | クリア |
| タイプ: | 強粘着 |
| 幅(cm): | フィルム最大幅:90 |
| 耐熱温度(℃): | 80 |
| フィルム厚さ(μm): | 50(0.05mm) |
| 耐用年数(年): | UVカット効果:5 |
| 施工内容: | 水貼り |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,200 / 税込 ¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |