現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07914077/2026/05/24 20:12:24
HGS10 【オーダー】防災・地震対策フィルム HGS10 リンテックコマース 66103041
リンテックコマース
【オーダー】防災・地震対策フィルム HGS10
出荷目安:15日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
15日出荷とは
注文コード66103041
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥619~
特長:一般の防災フィルムの約2倍の厚みの100ミクロンなので、強風・暴風による飛来物に衝突対策に効果的です。
強力な粘着力で地震や災害、飛来物などでガラスが割れても破片の飛び散りを防ぎます。
食器棚のガラスに貼っておくと、災害時中の食器が飛び出すのを遅らせる効果もあります。
「JIS A 5759 建築窓ガラス用フィルム」のガラス飛散防止フィルム(記号GS-A)合格品
無色透明なので、ガラスのコレクションケースに貼っても違和感ありません。
紫外線99%カットで、シミや日焼け、皮膚病などの原因となる紫外線をカット、畳や窓際の家具、カーペットの色アセ予防にも効果的です。
ガラスの破片が飛び散らないように粘着力は強めですが、はがすことができます。
用途:ガラス飛散防止に
注意:※屋内用です。屋内側に貼ってください。
※ガラス戸や窓ガラスなど屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。
※ザラザラ面や凸凹面にはご使用できません。
※UVカット効果・耐用年数の試験数値は測定値であり、保障値ではありません。
※色褪せの原因は可視光線・赤外線にもあります。そのため、色褪せを完全に防ぐものではありません。
材質:ポリエステル、粘着剤(アクリル酸エステル樹脂)
:クリア
タイプ:強粘着
幅(cm):フィルム最大幅:90
耐熱温度(℃):80
赤外線・紫外線保護:UPF50+
フィルム厚さ(μm):130(0.13mm)
耐用年数(年):UVカット効果:5
施工内容:水貼り
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)