![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07914082/ | 2026/06/08 13:36:27 |
![]() | リンテックコマース 【オーダー】目かくし・遮熱・防災対策フィルム HGSM01 |
|
|
| 特長: | スモークカラーは、朝方や夕方の逆光時などの眩しさを軽減しつつもナチュラルに視界が広がります。 夏に比べて冬は光の量は少なくても、太陽の位置が低いため、目に刺さるような眩しさを感じます。 冬の日差しのぽかぽかはうれしいけれど刺すような眩しさを軽減したい方にお勧めに窓フィルムです。 紫外線99%カット!室内でのうっかり日焼けや、畳や窓際の家具の保護、カーペットの色褪せ予防にも効果的です。 紫外線カットの数値UV-A・B領域のうち(300~380nm)を測定し、その平均値を紫外線透過率としていますので、A波(波長315~380nm)・B波(波長300~315nm)ともにカットします。 地震災害や不慮の事故などでガラスが割れてもガラスの破片をフィルムに貼り付けたまま保持し、ガラスの飛び散りを防ぎます。 |
|---|---|
| 用途: | 眩しさを軽減 |
| 注意: | ※ガラス以外には貼らないでください。 ※屋内用です。屋内側に貼ってください。 ※ガラスにヒビが入る場合がありますので、熱線反射ガラス・熱線吸収ガラス・網入りガラス・線入りガラス・二重ガラス・複合ガラス・複層ガラスなどの特殊なガラスには、貼らないでください。 |
| 材質: | ポリエステル、粘着剤(アクリル系) |
| 色: | グレー |
| 幅(cm): | フィルム最大幅:90 |
| 耐熱温度(℃): | 80 |
| 赤外線・紫外線保護: | UPF50+ |
| 耐用年数(年): | UVカット効果:5 |
| 施工内容: | 水貼り |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |