現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07914083/2026/09/04 17:31:37
HGS651 【オーダー】遮熱・防災・ミラーフィルム HGS651 リンテックコマース 66103095
リンテックコマース
【オーダー】遮熱・防災・ミラーフィルム HGS651
出荷目安:15日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
15日出荷とは
注文コード66103095
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥689~
特長:断熱フィルムを貼って、日光の熱を反射し、冷暖房効果アップ!夏の冷房代がグッとダウン!!
魔法瓶のような効果で夏は日光の熱を反射し、冬は室内の温度を逃さない蒸着タイプの断熱フィルムです 。
マジックミラー調だから、目隠ししつつ屋内から屋外の風景が見ることができます。
紫外線99%カットで、シミや日焼け、皮膚病などの原因となる紫外線をカット、畳や窓際の家具、カーペットの色アセ予防にも効果的です。
スリキズに強い表面加工がしてあるので長期間貼りっぱなしでもきれい。
強力な粘着力で地震や災害、飛来物などでガラスが割れても破片の飛び散りを防ぎます。
安心の「JIS A 5759 建築窓ガラス用フィルム」のガラス飛散防止フィルム(記号GI-1合格品)です。
用途:屋外からの目かくしや、日光の熱を反射し、室内に侵入する日射を抑止
注意:※屋内用です。
※ガラス以外には貼らないでください。
※熱を吸収するので、複層ガラス・網入りガラス、二重ガラスなど特殊なガラスには貼らないでください。熱割れする可能性があります。
※夜間、室内が明るい場合は屋外から室内が見えます
仕様:マジックミラー調
材質:ポリエステル、アルミニウム蒸着層、粘着剤(アクリル酸エステル樹脂)
:ミラー
タイプ:強粘着
幅(cm):フィルム最大幅:90
耐熱温度(℃):80
赤外線・紫外線保護:UPF50+
フィルム厚さ(μm):50(0.05mm)
施工内容:水貼り
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)