現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07914084/2026/06/08 06:59:46
OD651 【オーダー】遮熱・防災・ミラーフィルム 外貼り専用 OD651 リンテックコマース 66103111
リンテックコマース
【オーダー】遮熱・防災・ミラーフィルム 外貼り専用 OD651
出荷目安:15日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
15日出荷とは
注文コード66103111
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥849~
特長:断熱フィルムを貼って、日光の熱を反射し、冷暖房効果アップ!夏の冷房代がグッとダウン!!
魔法瓶のような効果で夏は日光の熱を反射し、冬は室内の温度を逃さない蒸着タイプの断熱フィルムです 。
マジックミラー調だから、目隠ししつつ屋内から屋外の風景が見ることができます。
今まで貼れなかった、網入りガラス・複層ガラスに貼れる、断熱フィルムです。屋外から貼る「外貼り専用」です。
紫外線99%カットで、シミや日焼け、皮膚病などの原因となる紫外線をカット、畳や窓際の家具、カーペットの色アセ予防にも効果的です。
強力な粘着力で地震や災害、飛来物などでガラスが割れても破片の飛び散りを防ぎます。
用途:屋外からの目かくしや、日光の熱を反射し、室内に侵入する日射を抑止
注意:※屋外用です。屋内側に貼ると、熱割れする危険性がありますので、貼らないでください。
※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面やザラザラ面の使用は避けてください。
※夜間、室内が明るい場合は屋外から室内が見えます
:ミラー
タイプ:強粘着
幅(cm):フィルム最大幅:90
仕上:マジックミラー調
耐熱温度(℃):80
赤外線・紫外線保護:UPF50+
フィルム厚さ(μm):130(0.13mm)
耐用年数(年):UVカット効果:5、耐光:3
施工内容:水貼り
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)